Hongfa(ホンファ)
HONGFA PCB POWER RELAY 24DC 2A 2PCO 1箱 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
65802435
品番
HF115F/024-2ZS4AF
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●デュアル:シングル●最大スイッチング電流 DC:8 A●アプリケーションタイプ:電力●コード番号:233-6792
アズワン品番
65-8054-05