曜日別特売
1246508 DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード(スイベル付き) 3M(スリーエム) 65802766

DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード(スイベル付き)

商品レビューを投稿する
商品タイプシングル
質量(g)880
内容量1個注文コード65802766品番1246508
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。
ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。
伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時
には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。
折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果
的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。
ツインタイプでも約1.5kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。
フックにスイベル機構を採用し、作業時のランヤードのねじれを抑制します。

用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200、最大伸長時:1700幅(mm)ウェブ:25商品タイプシングル材質(フック)合金鋼質量(g)880付属品スイベル付きタイプフルハーネス型用ロープ仕様伸縮式最大使用荷重(kg)130ショックアブソーバの種類第1種
注意
※本品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

商品説明動画

3M DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード 点検動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする