1246510 DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード 3M(スリーエム) 65802775

DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
商品タイプツイン
質量(g)1300
内容量1個注文コード65802775品番1246510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。
ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。
伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時
には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。
折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果
的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。
ツインタイプでも約1.3kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。

用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用幅(mm)ウェブ:25質量(g)1300タイプフルハーネス型用材質(フック)合金鋼ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200、最大伸長時:1700最大使用荷重(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプツイン
注意
※本品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

商品説明動画

3M DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード 点検動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65802775
2022-01-19
用途: 作業用
卸売・小売業

労働安全法改正に伴い、入手困難だった品が早く手に入ってよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする