曜日別特売
LED-WIDE-4 LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ オープン工業 65804796

LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード65804796品番LED-WIDE-4
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

LED-WIDE-4型は、作業台等にクランプ固定して使用するアーム式の照明拡大鏡です。
従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。
蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。
大口径角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
電源にはACアダプターを採用しています。

仕様レンズ固定式質量(kg)10.8消費電力(W)9全高(mm)375倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)800光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)200×220材質(レンズ)光学ガラスRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)314×284×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする