曜日別特売
UJ6-1000N ユニバーサルジョイント イマダ 65804909

ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個最大使用荷重(N)1000注文コード65804909品番UJ6-1000N
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

サンプルの位置や形による偏荷重を防止するためのアタッチメントです。
フリージョイントの設計で、よりサンプルに密着することが可能です。
取付ネジに合わせてM6 対応のUJ6-1000N とM10 対応のUJ10-5000N をお選びいただけます。

用途偏荷重防止アタッチメント質量(g)約25取付ねじM6RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)1000
注意
※アタッチメントの重量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。
※フォースゲージに取り付けてご使用の際はアタッチメントの重量を考慮し荷重値選定をして下さい。
※アタッチメントの取付によりスタンドの有効ストロークが短くなります。
※選定の際は、有効ストロークにもご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする