曜日別特売
- ヴイックスメディケイテッドドロップ オレンジ20粒 大正製薬 65809337

ヴイックスメディケイテッドドロップ オレンジ20粒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)注文コード65809337品番-
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

殺菌成分・CPC(セチルピリジニウム塩化物水和物)が、口腔内を殺菌消毒し、のどの炎症によるのどの痛みや口臭の除去に効果。

成分塩化セチルピリジニウム:8.28mg、添加物:クエン酸、ビタミンC、L-メントール、香料、黄色5号、pH調節剤、シリコーン樹脂乳化液、ブドウ糖液、白糖、タルク質量(g)56種類オレンジ医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする