曜日別特売
ECXH1711AS-13-ZA ミストセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810344

※メイン

ECXH1711AS-13-ZA ミストセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810344
ECXH1711AS-13-ZA ミストセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810344

ミストセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード65810344品番ECXH1711AS-13-ZA
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

水道水の圧力を利用してミストを発生させます。
タンクがないため水補給の手間が省けます。
チューブの延長は最大10mまで、ノズルは最大10個まで取付可能です。
【商品内容】水道給水ホースセット 2m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ミストノズル Φ8(ECXH1711-5S-ZA) 5個/チューブ Φ8×6(ECZH1711-31S-ZA) 10m/プラグ 1個/結束バンド 10個

用途夏場の熱中症対策などに。幅(mm)400(小箱)高さ(mm)100(小箱)質量(g)1500(小箱)奥行(mm)400(小箱)チューブ外径(Φmm)8チューブ内径(Φmm)6噴霧量(L/min)0.054(0.2MPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする