GARDENA(ガルデナ)
直噴シャワーミスト散水ロングノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65811096
品番
2849-20
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ノズル先端部を回して3通りの水流に切り替え可能
用途
散水ノズル
質量(g)
400
サイズ(cm)
98×9×9
長さ(cm)
92
パターン
3種類