曜日別特売
CBI06.1151/IA/JV/RE CBI06ソケット オネジ STAUBLI 65811324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBI06.1151/IA/JV/RE CBI06ソケット オネジ STAUBLI 65811324
CBI06.1151/IA/JV/RE CBI06ソケット オネジ STAUBLI 65811324
CBI06.1151/IA/JV/RE CBI06ソケット オネジ STAUBLI 65811324
CBI06.1151/IA/JV/RE CBI06ソケット オネジ STAUBLI 65811324

CBI06ソケット オネジ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1個ねじ径G1/4注文コード65811324品番CBI06.1151/IA/JV/RE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません
ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現
押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供

用途
高温水、冷水、熱媒体油
材質真鍮、ステンレス形状90度エルボー流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ねじ径G1/4ソケットorプラグソケットねじの種類平行オネジ流量(L/min)8.5(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)6
注意
※着脱時の残圧にはご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする