曜日別特売
K-210-BL モールドツマミ サトーパーツ 65811883

モールドツマミ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
指示線BL (青)
内容量1個注文コード65811883品番K-210-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
色(本体)B (黒) つや消し材質本体/ABS、指示線/ナイロン6仕様止めネジ : M3 止めねじ穴は指示線を外した場所にあります。推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5RoHS指令(10物質対応)対応指示線BL (青)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65811917
2025-01-27
用途: 操作機器の調整

ボリュームの位置確認の視認性が良いのと、適度な大きさが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする