サトーパーツ
モールドツマミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色(本体)
本体/B (黒)、キャップ/BL (青)
本体/B (黒)、キャップ/BL (青)
本体/B (黒)、キャップ/BL (青)
本体/B (黒)、キャップ/R (赤)
本体/B (黒)、キャップ/W (白)
本体/B (黒)、キャップ/Y (黄)
本体/B (黒)、キャップ/LU (蓄光)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65812032
品番
K-300-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
色(本体)
本体/B (黒)、キャップ/BL (青)
材質
本体/ナイロン66、キャップ/ナイロン6
仕様
コレットチャック機構です
推奨適合工具
プラスドライバー 軸径5mm (+No.1)
ねじ締付トルク(N・m)
0.3以下 : M2.5ネジ
適合シャフト径(Φmm)
Φ3.2、Φ3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応