曜日別特売
K-300-LU モールドツマミ サトーパーツ 65812075

K-300-LU モールドツマミ サトーパーツ 65812075
K-300-LU モールドツマミ サトーパーツ 65812075

モールドツマミ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(本体)本体/B (黒)、キャップ/LU (蓄光)
本体/B (黒)、キャップ/LU (蓄光)
本体/B (黒)、キャップ/BL (青)
本体/B (黒)、キャップ/R (赤)
本体/B (黒)、キャップ/W (白)
本体/B (黒)、キャップ/Y (黄)
内容量1個注文コード65812075品番K-300-LU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
色(本体)本体/B (黒)、キャップ/LU (蓄光)材質本体/ナイロン66、キャップ/ポリプロピレン仕様コレットチャック機構です推奨適合工具プラスドライバー 軸径5mm (+No.1)ねじ締付トルク(N・m)0.3以下 : M2.5ネジ適合シャフト径(Φmm)Φ3.2、Φ3.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする