LP2996MR/NOPB IC DDR TERMINATION REG 8SOPWRPAD Texas Instruments 65812400

IC DDR TERMINATION REG 8SOPWRPAD

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード65812400品番LP2996MR/NOPB
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379


IC DDR TERMINATION REG 8SOPWRPAD

仕様●用途:DDRターミネータ●電流 - 供給:320μA●電圧 - 供給:2.2V~5.5V●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-PowerSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SO電源パッドアズワン品番67-0407-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする