曜日別特売
1701401-0003 ウール混紡糸 プレミアムエコTW (1/14 ウール混) ミヤマ(三山) 65812609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1701401-0003 ウール混紡糸 プレミアムエコTW (1/14 ウール混) ミヤマ(三山) 65812609
1701401-0003 ウール混紡糸 プレミアムエコTW (1/14 ウール混) ミヤマ(三山) 65812609
1701401-0003 ウール混紡糸 プレミアムエコTW (1/14 ウール混) ミヤマ(三山) 65812609
1701401-0003 ウール混紡糸 プレミアムエコTW (1/14 ウール混) ミヤマ(三山) 65812609

ウール混紡糸 プレミアムエコTW (1/14 ウール混)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本
色3フーモ
内容量1本注文コード65812609品番1701401-0003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

廃棄ペットボトルの回収物から作られたリサイクルポリエステルとアップサイクルウールでできた環境負荷の少ないウール混紡糸。
12色展開。
反毛では出にくい柔らかな風合い。
中空ポリエステルをブレンドすることで速乾性・耐久性・軽さを演出。

用途
靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸。
質量(kg)
1
色
3フーモ
混率(%)
リサイクルポリエステル50・アップサイクルウール50
番手
1/14
注意
※異素材が混入することがあります。
※ロットの格差にはご注意ください。
※反毛や紡績油が付着しておりますので、縮絨/風合いだしをされることをおすすめします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする