仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):26V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 50mA●電流 - 出力:400mA●電流 - 静止(Iq):2mA●電流 - 供給(最大):1.25A●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過温度、逆極性、短絡回路●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223-4アズワン品番67-0441-30