仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):2.495V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:100mA●許容誤差:±2.2%●温度係数:50ppm/℃標準●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:1mA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-3アズワン品番67-0407-13