8/23より値下げ!現場を応援
AMPHENOL
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 64極 2列 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65813626
品番
86092646114755V1LF
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
値下げ
¥
659
バスケットに入れる
仕様
●極数:64●オス/メス:レセプタクル●行数:2●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●タイプ:B●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9991
アズワン品番
65-7705-33