曜日別特売
ZJS-168 充電式電動剪定鋏 ゼクソン 65814693

 

ZJS-168 充電式電動剪定鋏 ゼクソン 65814693
ZJS-168 充電式電動剪定鋏 ゼクソン 65814693

充電式電動剪定鋏

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード65814693品番ZJS-168
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

太い枝でもスパスパ切れてコードレスで使いやすい。
充電池2個付き。

用途枝の剪定作業に!!質量(kg)0.95使用目的剪定作業切断対象充電時間(時間)約1.5動作時間充電池:約3時間最大切断能力(mm)25動作電圧(V)DC16.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65814693
2022-11-07
用途: 庭木の剪定
奥村電気音響株式会社卸売・小売業

初めての作業で藤棚の剪定をしました
4時間程で終わりました。電池1つで枝を細かくして450Lごみ袋4個分ありました
いつもより2~3時間早く終わり大助かりです、手や肩にも負担がなく後が楽でした。
もうハサミでの作業はできません、ありがとうございました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする