曜日別特売
6605 17 21 MALE TAPER STUD FITTING O 16 5 R1/2 Transair 65815200

MALE TAPER STUD FITTING O 16 5 R1/2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65815200品番6605 17 21
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298


Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 17 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。

仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:34mm●接続ネジサイズ:R1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3161アズワン品番65-7895-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする