曜日別特売
MEC1-108-02-L-D-NP-A MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC 65815288

MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0373注文コード65815288品番MEC1-108-02-L-D-NP-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,020
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0373アズワン品番65-7553-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする