曜日別特売
HI 180W マグネチック・ミニスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 65815548

マグネチック・ミニスターラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65815548品番HI 180W
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。、場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。
スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。
これにより、モーターを痛めることがなく、また安全にご使用いただけます。
電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。
プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。
11色のカラーバリエーション。サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。

回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABSセット内容本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書他アークティックホワイト質量(g)640電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする