曜日別特売
- [冷凍]井村屋謹製 たい焼き(白つぶあん) 井村屋 65817328

商品画像

- [冷凍]井村屋謹製 たい焼き(白つぶあん) 井村屋 65817328
- [冷凍]井村屋謹製 たい焼き(白つぶあん) 井村屋 65817328
- [冷凍]井村屋謹製 たい焼き(白つぶあん) 井村屋 65817328
- [冷凍]井村屋謹製 たい焼き(白つぶあん) 井村屋 65817328
- [冷凍]井村屋謹製 たい焼き(白つぶあん) 井村屋 65817328
- [冷凍]井村屋謹製 たい焼き(白つぶあん) 井村屋 65817328
- [冷凍]井村屋謹製 たい焼き(白つぶあん) 井村屋 65817328

[冷凍]井村屋謹製 たい焼き(白つぶあん)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(300g×8個)
内容量1セット(300g×8個)注文コード65817328品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,210
販売価格(税別)
3,898

あんが自慢の井村屋が作るミルク香る白つぶあんをたっぷりと包んだ本格薄皮たい焼きです。あんには粒感を楽しめる手亡豆を使用し北海道産の生クリームバターと一緒に炊きあげることでミルクの風味が感じられる濃厚な乳味ながらもすっきりとした後味を楽しめる白つぶあんに仕上げました。またオホーツクの塩を使用することで味の厚みを底上げし存在感のある白つぶあんにまとめあげています。生地には米粉をブレンドしはちみつを加えた香ばしい焼き目が楽しめます。レンジ調理でもっちりと追加のオーブン調理でサクッと香ばしい焼きたてのようなおいしさが楽しめます。頭から尻尾の先まで白つぶあんを重量比50%以上包んだ満足感のあるボリュームです。

用途生地にはちみつを使用しています。1歳未満のお子様には与えないでください。生地に黒い焦げがついている場合があります。白あんには原料豆の一部である黒い部分や赤い胚軸が入っています。またまれに原料豆の皮の色が黒や赤い場合があります。一度解凍した商品を再び凍らせると品質が変わることがありますので避けてください。-18℃以下の冷凍庫で保管してください。ご家庭の冷凍庫は温度変動が大きいので購入後は賞味期限内であっても早めにお召しあがりください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする