曜日別特売
- [冷凍]お家でアサイーボウル 7食 x ブルーベリー180g x くちどけフローズン80g(いちご2袋) スマイルスプーン 65817608

商品画像

- [冷凍]お家でアサイーボウル 7食 x ブルーベリー180g x くちどけフローズン80g(いちご2袋) スマイルスプーン 65817608
- [冷凍]お家でアサイーボウル 7食 x ブルーベリー180g x くちどけフローズン80g(いちご2袋) スマイルスプーン 65817608
- [冷凍]お家でアサイーボウル 7食 x ブルーベリー180g x くちどけフローズン80g(いちご2袋) スマイルスプーン 65817608
- [冷凍]お家でアサイーボウル 7食 x ブルーベリー180g x くちどけフローズン80g(いちご2袋) スマイルスプーン 65817608
- [冷凍]お家でアサイーボウル 7食 x ブルーベリー180g x くちどけフローズン80g(いちご2袋) スマイルスプーン 65817608
- [冷凍]お家でアサイーボウル 7食 x ブルーベリー180g x くちどけフローズン80g(いちご2袋) スマイルスプーン 65817608
- [冷凍]お家でアサイーボウル 7食 x ブルーベリー180g x くちどけフローズン80g(いちご2袋) スマイルスプーン 65817608
- [冷凍]お家でアサイーボウル 7食 x ブルーベリー180g x くちどけフローズン80g(いちご2袋) スマイルスプーン 65817608

[冷凍]お家でアサイーボウル 7食 x ブルーベリー180g x くちどけフローズン80g(いちご2袋)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード65817608品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,994
販売価格(税別)
3,698

1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷凍] フルッタフルッタ お家でアサイーボウル7パック 700g×1個/[冷凍]Delcy ブルーベリー 180g×1個/[冷凍] アヲハタ くちどけフローズン いちご 80g×2個/を詰め合わせております。

用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
注意
※冷凍(-18℃以下)にて保存ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする