FM20-40 ステンレス枠付排水目皿 ミヤコ 65818418

ステンレス枠付排水目皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)398注文コード65818418品番FM20-40
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

100角のタイルと目地合わせができます。
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)398×198×2材質(本体)SUS304寸法L(mm)398寸法W(mm)198板厚(mm)2材質(フタ)SUS304
注意
※トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする