曜日別特売
M128P 掃除口 ミヤコ 65819398

掃除口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)115
呼び径(A)100
内容量1個注文コード65819398品番M128P
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

外ネジの掃除口です。
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。

呼び径(A)100寸法d4付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプねじ式寸法100寸法H(mm)18外径(Φmm)115寸法D(Φmm)115寸法d1W103山16
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする