SPARKFUN
Miniature Solar Cell - BPW34
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65819436
品番
PRT-09541
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
仕様
●波長:900nm●ダイオードタイプ:Si PIN●Vr[V]:60V●動作温度:-40℃~100℃
アズワン品番
67-0454-44