ミヤコ
排水用砲金プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法d
R1-1/4
R4
R5
R1/2
R6
R3/4
R1-1/4
R1-1/2
R2
R2-1/2
R3
呼び径(A)
30
100
125
13
150
20
25
30
40
50
65
75
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65820107
品番
M133
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
掃除用、水抜き等
呼び径(A)
30
材質
青銅
形状
プラグ
寸法
30
寸法L(mm)
24
寸法d
R1-1/4
注意
※高い水圧の加わる配管、槽・タンク等には使用しないでください。
※寸法30~100は六角頭です。
※吸水に使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材