M135PVF 排水アダプタ ツバ付 ミヤコ 65820685

排水アダプタ ツバ付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法32×50
内容量1個注文コード65820685品番M135PVF
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。
VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。

寸法32×50材質PVC寸法d1(Φmm)51寸法d2(Φmm)56寸法D(Φmm)115寸法D1(Φmm)102仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付
注意
※接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする