曜日別特売
M135PVT 透明排水アダプタ ミヤコ 65820712

透明排水アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法32×50
内容量1個注文コード65820712品番M135PVT
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。

寸法32×50材質PVC寸法d1(Φmm)32寸法d2(Φmm)51寸法d3(Φmm)56寸法D(Φmm)60寸法H(mm)49仕様VUスリーブ付、ビス付
注意
※VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。
※VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする