曜日別特売
211-60001 H2P-PA66HS-BK Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 65820784

Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様●クローズド内径:5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:黒●コード番号:474-577注文コード65820784品番211-60001 H2P-PA66HS-BK
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698


HPプラスチックPクリップ

仕様●クローズド内径:5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:黒●コード番号:474-577アズワン品番65-7918-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする