MA012C Quietaire Heavy Duty SilencersG1-1/2 NORGREN 65820854

Quietaire Heavy Duty SilencersG1-1/2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65820854品番MA012C
参考基準価格(税別)¥54,700販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980


IMI Norgren Quietaire ヘビーデューティサイレンサは、空圧機器の騒音を低減し、産業用圧縮空気システム向けに設計された開放式排気の危険を防止します。耐腐食性 高流量型 低背圧 長寿命 クリーニング可能な要素

仕様●メーカーシリーズ:MA●タイプ:Quietaire ヘビーデューティサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●チューブのインレット接続:1.5インチ●最高流入圧力:20バール●材質:アルミニウム●コード番号:218-0636アズワン品番65-7957-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする