M137BC 砲金ツギタシソケット ミヤコ 65821053

砲金ツギタシソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)13
寸法13×25
13×25
13×22.5
13×30
13×35
13×40
13×45
13×15
13×20
13×50
20×15
20×20
20×25
20×30
20×35
20×40
20×45
20×50
25×20
25×25
25×30
25×35
25×40
25×45
25×50
形状ツギタシソケット
内容量1個注文コード65821053品番M137BC
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。

呼び径(A)13寸法13×25形状ツギタシソケット材質青銅六角対辺(mm)12.4
注意
※曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。
※ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする