ミヤコ
砲金ツギタシソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
13
13
20
25
寸法
13×30
13×30
13×30
13×22.5
13×25
13×35
13×40
13×45
13×15
13×20
13×50
20×15
20×20
20×25
20×30
20×35
20×40
20×45
20×50
25×20
25×25
25×30
25×35
25×40
25×45
25×50
形状
ツギタシソケット
ソケット
ツギタシソケット
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65821062
品番
M137BC
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
呼び径(A)
13
寸法
13×30
形状
ツギタシソケット
材質
青銅
六角対辺(mm)
12.4
注意
※曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。
※ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材