ミヤコ
偏芯ツギタシソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
13A
13A
20A
25A
寸法
13×15
13×10
13×15
13×20
13×25
20×10
20×15
20×20
20×25
20×5
25×10
25×15
25×20
25×25
25×5
形状
偏芯ツギタシソケット
偏芯ツギタシソケット
ソケット
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65821376
品番
M138S
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。
芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。
呼び径(A)
13A
寸法
13×15
形状
偏芯ツギタシソケット
材質
青銅
寸法L(mm)
47
寸法P(mm)
15
注意
※曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。
※ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材