SCRPNK01-BR デザインナックル スコーピオン エスエスボディーガード 65821693

SCRPNK01-BR デザインナックル スコーピオン エスエスボディーガード 65821693
SCRPNK01-BR デザインナックル スコーピオン エスエスボディーガード 65821693

デザインナックル スコーピオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65821693品番SCRPNK01-BR
参考基準価格(税別)¥2,376販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

サソリの目が赤色!
リアルにデザインされたナックルです。
サソリの足の部分が少し尖っていて、本物の
サソリに近いデザインが施されています。

材質金属厚さ(mm)約5~9 ※目安ブロンズ質量(g)約90 ※個体差ありサイズ(cm)約12×7.5 ※目安直径(Φcm)ホール:約2.3 ※目安
注意
※お客様都合による返品はお受けできません。
※ロットにより多少色味やデザインに違いがある場合があります。
※ナックルは護身用品ではありません。
護身に使用した場合攻撃性が強く非常に危険です。
絶対に使用しないようにして下さい。
※サイズは1サイズです。
サイズに対するクレーム等もお受けすることが出来ません。
ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする