Panasonic(パナソニック)
Safety Relay Flat type 24VDC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65821694
品番
ASFM0245S
参考基準価格(税別)
¥9,590
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:24V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:2.133 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5488
アズワン品番
65-8066-35