05TC40A 消防/散水パイプ用噴霧ノズル 水切刃式(吐水口ネジ) 岩崎製作所 65821788

消防/散水パイプ用噴霧ノズル 水切刃式(吐水口ネジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65821788品番05TC40A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
最小・最軽量の噴霧ノズル。
水量を0から300L/分/0.7MPaまで調整できます。
「噴霧・ストレート」それぞれに小水量・中水量・多水量が選択できます。
噴霧時とストレート放水時の水量は一定です。(定流量)
最小・最軽量なので作業性が良い。
「回転水切刃」による噴霧なので細かくソフトです。
ミスト状にもなります。

シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製質量(g)330口径(Φmm)40吐出口径(Φmm)13
注意
※こちらの商品は先端ノズルのみです。管鎗は付属されておりません。
※こちらの商品は別売りのパイプ(管鎗)が必要です。また、適合するのは町野式40A金具が付いているホースとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする