曜日別特売
01SHE20P-BRU 洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ微粒子) 岩崎製作所 65821824

洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ微粒子)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード65821824品番01SHE20P-BRU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手元で直射、噴霧、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。噴霧形状は細かい微粒子なので、農作物への散水にも適しております。

シャワー種類停止・直射・噴霧材質ノズル:アルミ製/ゴム製 ホース:ポリ塩化ビニール質量(g)2140仕様JZ微粒子ノズル付ホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25
注意
※こちらはノズルがホースに直結されている商品です。25Aのネジ式金具対応です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: 畑の灌水とトラクターの掃除
ありまやサービス業

接続部は、ネジ式よりワンタッチ式が良かったです。 エンジンポンプを使って水撒きすると結構と奥までカバーするので楽です。 数回使ったくらいでノズルの締めすぎかもしれませんが、オレンジのプラスチックが割れてしまい、止水できなくなりました。 割れた部分から水が出るので、散水のパターンも偏ってます。
使えなくは無いですが、壊れやすいので締めすぎには注意です。 補修パーツもなさそうなので、我慢して使っています。

1が参考にしています
2025-08-02
用途: 農機具等の洗浄
谷田工事店

噴射拡散角度が簡単に調整できるし、水圧は思った程強くないから農機具の可動部への洗浄には丁度良い。また、噴射を拡散にする事で花等への水やりが広範囲に散布できるから重宝してます。
欲を言えば給水口径25と20の選択ができるとありがたい。

対象商品 : 65821824
2024-04-01
用途: 農作物、農業機械の洗浄に、使用
農・林・水産業

農作物に、微粒子で散水、農業機械の洗浄には、
直噴射とても作業効率よく満足しています。

対象商品 : 65821824
2023-04-14
用途: 畑の水掛け

1インチのエンジンポンプに繋いで畑の水掛けに使用しています。ストレートから広角まで無段階に水の出方を変えることができるので重宝しています。

1が参考にしています
2024-09-19
用途: 作物への散水
農・林・水産業

7月に購入し、非常に具合が良く重宝しましたが、9月には先端がすっぽ抜けてしまい止水出来なくなってしまいました。使えないことはないのですが、不便なため買い直す事としました。水圧が非常に高い為かもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 65821824
2023-10-30
用途: 家庭菜園の水やりに使用。
製造業

以前のノズルより水の粒子が小さいので水による畝の土流れが少ない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする