GEORGIN
Signal conditioner>> Isolation amplifier
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65822026
品番
GS75000S
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:アナログ●入力範囲:0.1 V, 0 → 0.06V●シリーズ:GS 75000●コード番号:230-9470
アズワン品番
65-8065-14