ミヤコ
砲金エルボ(45°)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
30
13
20
25
30
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65822478
品番
M148KMN
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
配管を45度に曲げる時に使用する継手です。
呼び径(A)
30
材質
青銅
形状
45°エルボ
寸法
30
寸法L(mm)
334
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材