ミヤコ
砲金ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
30
10
30
40
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65822548
品番
M148MGN
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
配管を90度に曲げる時に使用する継手です。
呼び径(A)
30
材質
青銅
形状
ストリートエルボ
寸法
30
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
62
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材