ミヤコ
砲金エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
20×13
10
20×13
25×13
25×20
65
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65822584
品番
M148MN
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
配管を90度に曲げる時に使用する継手です。
呼び径(A)
20×13
材質
青銅
形状
エルボ
寸法
20×13
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
29
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材