フエニックス・コンタクト
Solid-state relay module 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
●コイル電圧:Not Applicable●入力電圧 Max:28.8V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:0.75A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7697
注文コード
65822805
品番
2967947
参考基準価格(税別)
¥83,300
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コイル電圧:Not Applicable●入力電圧 Max:28.8V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:0.75A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7697
アズワン品番
65-8066-52