M149GA 外ネジチーズ 横ナット付 ミヤコ 65823275

外ネジチーズ 横ナット付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65823275品番M149GA
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

配管状況により対応可能な便利な継手です。

材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR形状チーズ寸法13
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする