曜日別特売
#000HL0149 SS コームタイプカチューシャ 黒 貝印 65823286

SS コームタイプカチューシャ 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65823286品番#000HL0149
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749


髪にさすだけでしっかりセットするカチューシャです。
おくれ毛をスッキリ整えます。

仕様●色:黒●パッケージサイズ:160×140×27mm●重量:20gアズワン品番65-8920-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする