ミヤコ
砲金チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
30×25
10
20×13
25×13
25×20
30×20
30×25
40×20
40×25
50×20
50×25
50×40
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65823485
品番
M149MN
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
配管を分岐する時に使用する継手です。
材質
青銅
寸法
30×25
寸法L(mm)
76
寸法H(mm)
38
形状
チーズ
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材