ミヤコ
砲金クロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
20
13
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65823668
品番
M149XMN
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
配管状況により対応可能な便利な継手です。
呼び径
20
材質
青銅
形状
クロス
寸法
20
寸法H(mm)
61
寸法d1
Rc3/4
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材