M14KP 樹脂製ネジキャップ ミヤコ 65824027

樹脂製ネジキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65824027品番M14KP
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

二槽シンク用の流しトラップの閉栓などに使用いただけます。

材質本体/PP、パッキン/EPDM高さ(mm)17.4寸法30呼び径30ねじサイズG1-1/4
注意
※寸法を確認の上、ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする