曜日別特売
M150C※ 銅管水栓ソケット ミヤコ 65824474

銅管水栓ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法1/2×22.22
内容量1個注文コード65824474品番M150C※
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥870

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。

材質青銅寸法1/2×22.22寸法L(mm)35仕様日水協検査合格証紙付形状ソケット
注意
※銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。
※ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする