ミヤコ
真鍮内・外ネジソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
10(3/8)
10(3/8)
10×13(3/8×1/2)
10×3(3/8×1/8)
10×6(3/8×1/4)
13(1/2)
13×10(1/2×3/8)
13×20(1/2×3/4)
13×3(1/2×1/8)
13×6(1/2×1/4)
20(3/4)
20×13(3/4×1/2)
25(1)
25×20(1×3/4)
3(1/8)
3×6(1/8×1/4)
6(1/4)
6×10(1/4×3/8)
6×13(1/4×1/2)
6×3(1/4×1/8)
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65824982
品番
M150NB
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質
黄銅
接続ねじ
Rc×R
寸法
10(3/8)
寸法L(mm)
29
形状
ソケット
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材